| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30421LM078 Herst.-Nr.: R30421LM078 EAN/GTIN: 4260618148211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Retro LED Pendelleuchte Lampenschirm Metall Betonoptik Ø 36cm Diese Retro Pendelleuchte punktet durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet mit einer Abhängung von 150cm passt sie hervorragend über Esstische, Küchentische aber auch über Kochinseln und Kücheninsel. Der Lampenschirm Ø 36cm aus Metall in Betonoptik sorgt für ein unaufdringliches Erscheinungsbild, dass sich in viele Einrichtungsstile integrieren lässt. Skandi-Look im Retro Design für Ihr Zuhause! Die Leuchte wird inklusive einem austauschbaren E27 Filament LED mit 6 Watt und 660 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Beton matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 660 Lumen = 660 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß ( | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,09 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, hänge-lampe, hänge-leuchte, mit, metall, Lampen-schirm, hängend, skandinavisch-e, für, über-n, esstisch-lampen, wohnzimmer-lampen, küchen-lampen, esszimmer-lampen, kochinsel, kücheninsel, vintage, ein-flammig, 1, Beton-optik, industrie-design |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |