| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30561932 Herst.-Nr.: R30561932 EAN/GTIN: 4017807489491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte CALIMERO 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm Die Pendelleuchte CALIMERO kann mehr als nur abhängen! Der moderne Materialmix erzeugt ein stilvolles und gemütliches Ambiente. Durch die vielen kleinen Aussparungen im Leuchtenschirm, wird ein Muster aus Licht und Schatten kreiert, dass in Ihrem Zuhause für dekorative Lichtakzente sorgt. Am besten kommt die Pendelleuchte im Ess- oder Wohnzimmer über dem Tisch, in einem hohen Flur oder in einem Treppenhaus mit Wendeltreppe zur Geltung. Der Lampenschirm ist aus einem Metall-Raster in Schwarz matt gestaltet und ergibt zusammen mit den Holzdetails einen modernen Vintage Look. Die 1 flammige RETRO Gitterlampe mit einem Durchmesser von 33cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 39,5 cm – Durchmesser: 33 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Gitterlampen, Drahtgeflecht, Käfig, Designer, moderne, ausgefallene, coole, schöne, Industriedesign, Industrielook, Industriestil, Industrial, Style, Retro, Vintage, Metall, schwarz, einflammig, 1, im, aus, fürs, über, Flurlampen, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 39,51* | € 54,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,76* | € 69,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 64,92* | € 84,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|