| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30681LM032 Herst.-Nr.: R30681LM032 EAN/GTIN: 4260768170780 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte Lampenschirm Metall Schwarz Ø25cm Der Material-Mix aus Holz und Metall zieht sich durch alle Einrichtungsbereiche – eine spannende Kombination die sich sehen lassen kann. Im aktuellen Vintage Stil zieht die Metall LED Pendelleuchte alle Blicke auf sich und macht Wohnräume zu einem gemütlichen und absolut modernen Rückzugsort. Durch die Farbgestaltung in Schwarz matt ist die Leuchte hell und einladend. Mit einer Abhängung von 150cm und einem Lampenschirm Durchmesser von 25cm kommt sie besonders über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer perfekt zur Geltung. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängelampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als edle Deckenbeleuchtung in großzügigen Fluren und Dielen, als schlichtes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche & Esszimmer oder als Industrielampe in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich, wo Sie dieses Pendel in Szene setzen, es ist stets ein Unikat unter den Pendelleuchten! Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Küchen-Pendellampe, Pendel-leuchten, Hänge-lampen, Esszimmer-leuchten, Industrie-design, Industrial, Esszimmer-tisch, Esstisch-Lampe, Küchen-lampen, Kücheninsel, Küchentheke, 1, ein-flammig, Esszimmer-Lampen, hängend, für, über, mit, schwarz |
| | |
| |