| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30781LM031 Herst.-Nr.: R30781LM031 EAN/GTIN: 4260688150831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 1 flammig mit Metall Lampenschirm Weiß, Ø20cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese coole LED Pendelleuchte! Der schicke Schirm in Weiß matt aus Metall ist ganz im angesagten Industrie Look gehalten. Die Kegelform verleiht der Hängeleuchte ihren ganz eigenen Charakter. Die Innenseite des Schirms ist ebenfalls in weiß lackiert und komplettiert das einzigartige Erscheinungsbild der Pendellampe. Mit einem Schirmdurchmesser von 20cm sowie einer Abhängung von 150cm kommt das besondere Design der Hängelampe somit perfekt zur Geltung. So angesagt wie das Design dieser Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als attraktives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen, als "Industrielampe" oder auch als stylische Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach auffälligen LED Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Industrieleuchten oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendellampe gerecht, indem sie sich als besonders exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Küchen-Pendellampen, Pendel-leuchten, Hängelampe, Esszimmer-leuchten, Esstisch-Lampen, Design-Leuchte, Industrie-design, Industrie-Look, Industrial-Style, Esszimmertisch, Kücheninsel, Küchentheke, hängend, 1, ein-flammig, für, über, mit, coole |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |