| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30696007 Herst.-Nr.: R30696007 EAN/GTIN: 4017807503272 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte FARIN Silber 6 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 90cm breit Lichtdesign im besonderer Form verspricht diese moderne Balken Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Mit ihrem angenehmen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem wohnlichen Ambiente. Die schlanken Schirme der Hängelampe sind aus Metall gefertigt und haben einen Durchmesser von jeweils 8cm, die Gesamtbreite des Pendels beträgt 90cm. Die 150 cm lange Abhängung kann bei der Montage individuell angepasst werden, und komplettiert das elegante Erscheinungsbild der Hängeleuchte. So zeitgemäß wie das Design der Pendelleuchte in Silber matt ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach mehrflammigen Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole Pendellampe gerecht. Die Hängeleuchte ist mit sechs E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet, diese sind nicht enthalten. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 90 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (6 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Esszimmerleuchten, Industriedesign, Industriell, Retro, Fabrik, Stil, Style, Metall, Esszimmertisch, Esstisch, Kücheninsel, Küchentheke, hängend, Lampenschirm, vierflammig, 4, flammig, mehrflammig, Esszimmer, kleine, fürs, über, mit, aus, im, Silber, reality |
| | |
| |