Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
Pendelleuchte ENZO einflammig mit Metallschirm Schwarz, Ø20cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R30781032
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R30781032
EAN/GTIN:
4017807459869
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte ENZO einflammig mit Metallschirm Schwarz, Ø20cm
Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese schicke Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten.
Der schicke Schirm in Schwarz matt aus Metall ist ganz im angesagten Industrie Look gehalten. Die Kegelform verleiht der Hängeleuchte ihren ganz eigenen Charakter. Die Innenseite des Schirms ist in weiß lackiert und komplettiert das einzigartige Erscheinungsbild der Pendellampe. Mit einem Schirmdurchmesser von 20cm sowie einer Abhängung von 150cm (diese kann bei der Montage individuell angepasst werden) kommt das besondere Design der Hängelampe somit perfekt zur Geltung.
So angesagt wie das Design dieser Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als attraktives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen, als "Industrielampe" oder auch als stylische Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Industrieleuchten oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendellampe gerecht, indem sie sich als besonders exklusives Unikat unter den Pendelleuchten erweist.
Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Produktart:
Pendelleuchte
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchte e27
,
led hängeleuchte
,
Pendellampen
,
Pendelleuchten
,
Hängelampen
,
Hängeleuchten
,
Esstischlampen
,
Esszimmerleuchten
,
Industriedesign
,
Industrielook
,
Industrial
,
Fabric
,
Fabrik
,
Retro
,
Metall
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmertisch
,
Esstischleuchten
,
Kücheninsel
,
Küchentheke
,
Kegelform
,
hängend
,
Lampenschirm
,
1
,
flammige
,
einflammig
,
Esszimmer
,
hängende
,
kleine
,
fürs
,
über
,
mit
,
aus
,
im
,
Design
,
Stil
,
Style
,
schwarze
,
Küchenlampen
,
Küchentisch
,
Wohnzimmertisch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,68*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 29,07*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 38,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Fischer & Honsel
60205
ab € 17,59*
Ähnlich
Pendelleuchte JIMMY mit Metall Lampenschirm Schwarz & Gold, Ø31cm
Reality Leuchten
R30121002
ab € 29,51*
Ähnlich
Pendelleuchte KNUD weiß matt / gold matt, Ø 36 cm, E27 Dekor Leuchtmittel
Globo
15068
ab € 32,66*
Ähnlich
Pendelleuchte schwarz 'Robin'
TRIO Leuchten
310600132
ab € 24,16*
Ähnlich
Pendelleuchte TELME Metall Lampenschirm Betonoptik, Ø 30cm
meineWunschleuchte
SP1006130G
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen