| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31131036 Herst.-Nr.: R31131036 EAN/GTIN: 4017807539295 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte RIKE 1 flammig Korbgeflecht aus Rattan Ø 35cm Pendelleuchte RIKE 1-flammig Lampenschirm Rattan Korbgeflecht Ø 35 cm. Die einflammige Pendelleuchte spiegelt mit ihrer Kombination aus natürlichen Materialien den angesagten Boho Wohntrend wider. Der Korb Lampenschirm aus trendigem Rattangeflecht bringt Leichtigkeit und setzt besondere Licht- und Dekoakzente in Ihre Wohnung. Mit einer maximale Abhängung von 150cm (Installationsabhänging) und einem Lampenschirm Durchmesser von 35cm überzeugt die Rattan Lampe mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche und Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen, oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmeroder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Hotels und Bars. Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Korbgeflecht, Korblampe, Designer, moderne, ausgefallene, coole, schöne, Retro, Vintage, Metall, Rattan, einflammig, 1, fürs, über, Flurlampen, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Boho, style, stil, aus, naturmaterialien, lampenschirm, geflochten |
| | |
| |