| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31131LM36 Herst.-Nr.: R31131LM36 EAN/GTIN: 4262442791076 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 1 flammig Lampenschirm Korbgeflecht aus Rattan Ø 35cm LED Pendelleuchte 1-flammig mit Lampenschirm aus Rattan Korbgeflecht Ø35cm. Die einflammige Pendelleuchte spiegelt mit ihrer Kombination aus natürlichen Materialien den angesagten Boho Wohntrend wider. Der Korb Lampenschirm aus trendigem Rattangeflecht bringt Leichtigkeit und setzt besondere Licht- und Dekoakzente in Ihre Wohnung. Mit einer maximale Abhängung von 150cm (Installationsabhänging) und einem Lampenschirm Durchmesser von 35cm überzeugt die Pendelleuchte mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Hängend über Ihrem Esstisch in Küche und Esszimmer oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer wird die Rattanlampe zu einem stilvollen Blickfang. Die enthaltenen LEDs in der Korblampe sind über den herkömmlichen Lichtschalter stufenweise dimmbar. Über mehrmaliges Ein- und Ausschalten können die Leuchtmittel in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen gedimmt werden (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) Bei Verwendung eines herkömmlichen stufenlos dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen. Die Hängelampe wird geliefert mit einem austauschbaren E27 LED in warmweiß (2.700 Kelvin) mit 8 Watt und 806 Lumen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Hängelampe, Decke, Küche, Küchentheke, Esstisch-Leuchte, Esstisch-Lampe, Esszimmer-Tisch, Galerie, für, über-n, hängend-e, Rattan-Lampe, Korblampe-n, Boho, 1, ein-flammig, dimmbar, Korb-Geflecht, Esszimmer-Lampe, skandinavisch-e |
| | |
| |