| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31281032 Herst.-Nr.: R31281032 EAN/GTIN: 4017807541182 |
| |
|
| | |
| Vintage Pendelleuchte VALERIA Drahtgeflecht Schwarz mit Holz Ø 18cm Das moderne Design sowie die Kombination aus Metall und Holz machen diese Pendelleuchte zu etwas Besonderem. Das trendige Drahtgeflecht der Hängeleuchte in Form eines Trichters setzt warme Licht- und Dekoakzente. Kombinieren Sie den skandinavischen Stil mit einem passenden Statement-Leuchtmittel und erschaffen Sie einen neuen, gemütlichen Lieblingsort in Ihrem Zuhause. Die stilvolle Kombination aus schwarz mattem Metall Drahtgeflecht und Holz passt sich jedem Einrichtungsstil an und verleiht Ihrem Zuhause ein modernes Ambiente. Die Hängeleuchte mit 18cm Durchmesser, und 150cm Abhängung ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe zu mehreren über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18,5 cm – Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,53 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, schwarz, metall, holz, kleine, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Küchentisch, Kücheninsel, Küchenlampe, Kochinsel, Galerie, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, drahtgeflecht, drahtlampe, skandinavisch, vintage |
| | |
| |