| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31291036 Herst.-Nr.: R31291036 EAN/GTIN: 4017807541526 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte SPROUT mit Rattan Geflecht Natur im Boho Stil Ø 17cm Die kleine Pendelleuchte SPROUT aus dem Hause Reality Leuchten lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen. Im trendigen Rattangeflecht setzt die einflammige Pendelleuchte warme Akzente und bringt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Das moderne Design des Lampenschirms in Birnenform sorgt für einen sanften Lichtaustritt über Ihrem Esstisch und schafft eine stimmungsvoll Umgebung. Die Hängeleuchte mit 150cm Höhe (installationsabhängig) und einem Lampenschirm mit dem Durchmesser von 17cm überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, zu mehreren als Küchenlampe über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch. Die Hängelampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22,5 cm – Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,505 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, Boho, Rattan, natur, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, schwarz, kleine, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Küchentisch, Kücheninsel, Küchenlampe, Kochinsel, Galerie, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig |
| | |
| |