| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R32051407 Herst.-Nr.: R32051407 EAN/GTIN: 4017807521504 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte COURSE Silber, Stufen Dimmer Ø60cm, 4000 Kelvin Neutralweiß Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese außergewöhnlich geschwungene LED Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Die Pendelleuchte COURSE kann in Ihrem Wohnbereich stilvoll Akzente setzen und Ihrem Wohnraum damit das gewisse Etwas verleihen. Das Pendel besteht aus zwei Ringen, die von einer Acrylabdeckung umgeben sind. Das verdrehte Design der modernen Leuchte mit 60cm Durchmesser lässt sie zu einem leuchtenden Kunstobjekt werden. Das Licht wird direkt abgegeben und lässt die weißen Oberflächen des Körpers erstrahlen. Dieser imposante Effekt wird an die gesamte Umgebung abgegeben und unterstreicht so das einzigartige Erscheinungsbild der Pendelleuchte. Pendelleuchten sind ideal, um bestimmte Bereiche optimal auszuleuchten. Mittig über dem Esstisch platziert, kommt das Pendel besonders zur Geltung und lädt zum Verweilen mit Freunden oder einem gemütlichen Essen ein. Des Weiteren besticht die Leuchte durch praktische Zusatzfunktionen. Über den integrierten SWITCH Dimmer kann per herkömmlichen Lichtschalter zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen gewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedene Lichtstimmungen bedienen. Die in Silber matt gehaltene Oberfläche verleiht der Pendelleuchte ein modernes Design, das sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wiederfindet. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 27,5 Watt, 3150 Lumen & 4000 Kelvin in Neutralweiß erstrahlt, erweist sich diese exklusive Hängelampe als wahres Unikat unter den Pendelleuchten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 60 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3150 Lumen = 3150 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, dimmer, dimmer silber, LED, Lampen, Leuchten, Hängeleuchten, Pendelleuchten, Pendellampen, hängend, geschwungene, Deckenleuchten, Deckenlampen, Design, dimmbar, Silber, für, fürs, über, Esstisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Esstischlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Innen |
| | |
| |