| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37973460 Herst.-Nr.: 6134.01.01.6000 EAN/GTIN: 4003474316659 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++ | | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A+ | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 550 mm | | Höhe | 270 mm | | Höhe (max) | 1500 mm | | Länge (mm) | 550 mm | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Mit externem Dimmer kompatibel | Ja | Design | Befestigungstyp | Flexible Halterung | | Produktfarbe | Chrom | | Plafond Farbe | Chrom | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | Lieferumfang | Typ Enthaltene Leuchtmittel | LED | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 44 W | | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | | Lichtleistung | 4400 lm | | Kompatible Leuchtmitteltypen | LED | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |