Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R32751131 Herst.-Nr.: R32751131 EAN/GTIN: 4017807488715 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte SANSA Weiß – geschwungen dimmbar 80cm breit Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese außergewöhnlich geschwungene LED Pendelleuchte SANSA aus dem Hause Reality Leuchten. Die ausgefallene Hängelampe überzeugt durch ihr geschwungenes Design. Bestehend aus einem durchgängigen Lichtelement, wird die Pendellampe zu einem zentralen Element in Ihrem Wohnbereich. Das verdrehte Design der modernen Leuchte lässt sie zu einem leuchtenden Kunstobjekt werden. Das Licht wird direkt abgegeben und lässt die weißen Oberflächen des Körpers erstrahlen. Dieser imposante Effekt wird an die gesamte Umgebung abgegeben und unterstreicht so das einzigartige Erscheinungsbild der Deckenlampe. Pendelleuchten sind ideal, um bestimmte Bereiche optimal auszuleuchten. Mittig über dem Esstisch platziert, kommt das 80cm breite Pendel besonders zur Geltung und lädt zum Verweilen mit Freunden oder einem gemütlichen Essen ein. Über den integrierten SWITCH Dimmer kann per herkömmlichen Lichtschalter zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen gewählt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% kann die Leuchte damit verschiedene Lichtstimmungen bedienen. Die moderne Leuchte ist auch im ausgeschalteten Zustand ein raffiniertes Dekoelement und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene. Die dezente Farbgestaltung in Weiß matt rundet das Erscheinungsbild optimal ab. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 28 Watt , 3500 Lumen mit 4000 Kelvin in Neutralweiß erstrahlt, erweist sich diese exklusive Hängelampe als wahres Unikat unter den Pendelleuchten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3300 Lumen = 3300 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendelleuchten, Pendellampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, hängend, geschwungene, Design, cool, modern, ausgefallen, dimmbar, Dimmer, für, fürs, über, Esstisch, Esszimmer, Wohnzimmer, Esstischlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchendeckenlampen, Innen, Weiß, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 85,49* | € 107,99* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 108,78* | € 137,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 131,43* | € 165,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|