Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm
Artikel-Nr.:
     1609-R34185306
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R34185306
EAN/GTIN:
     4017807574029
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LAOLA in 3 Stufen dimmbar, Chrom - Ø45cm

Die kleine fünfflammige Pendelleuchte besticht durch ein auffälliges und gleichzeitig elegantes Design, das ins Auge fällt.

Die Lichtquellen, die in anmutigen Spiralen rund angeordnet sind, lassen sich mithilfe eines integrierten SWITCH Dimmers über einen gewöhnlichen Lichtschalter in drei verschiedenen Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) steuern.

Die Hängeleuchte besteht aus fünf hängenden Spiralen an 150cm langen Abhängungen, die sich bei der Installation variabel anpassen lassen. Verleihen Sie mit der 44cm runden Pendelleuchte Ihrem Essbereich eine ganz besondere, dekorative Note.

Die elegante Kombination aus verchromtem Metall und weißem Kunststoff schafft besondere Lichtakzente, und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben.

Fest eingebaute LED Module sorgen mit 5x 8 Watt, 5x 1250 Lumen und 4000 Kelvin in Neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Durchmesser: 44,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (5 x 8 Watt)
Lichtstärke:
5 x 1250 Lumen = 6250 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Esstisch, Esszimmertisch, Couchtisch, küchentresen, kücheninsel, Küchentheke, Deckenbeleuchtung, hängend, Designleuchten, moderne, ausgefallene, Lichtdesign, Designer, dimmbare, switch, dimmer, kleine, übern, für, mit, Spirale, geschwungene, runde, 5, fünf, mehrflammige, Chrom, silber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,43*
€ 283,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,86*
€ 283,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,12*
€ 264,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,41*
€ 256,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,00*
€ 227,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R32051131
ab € 79,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
325110131
ab € 86,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
325010132
ab € 114,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
321910342
ab € 198,42*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60552
ab € 302,21*
Ähnlich
Reality Leuchten
R37051106
ab € 130,93*
Ähnlich
Reality Leuchten
R37091106
ab € 105,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R37091131
ab € 103,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.