Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm
Artikel-Nr.:
     1609-R37091106
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R37091106
EAN/GTIN:
     4017807525823
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte PERUGIA Metall Chrom/Weiß 3 Stufen Dimmer 81x46cm

Die schwungvolle LED Pendelleuchte PERUGIA wirkt sich dank der außergewöhnlichen Form dekorativ auf die Umgebung aus und setzt in Ihrem Wohn- und Essbereich stilvolle Akzente!

Bestehend aus einem durchgängigen Lichtelement, wird die Pendelleuchte zu einem zentralen Highlight in Ihrem Wohnbereich und überzeugt auch im ausgeschalteten Zustand als raffiniertes Dekoelement.

Die dekorative Form der Leuchte ist derzeit absolut im Trend und setzt nebenbei gekonnt Ihren Wohn- oder Essbereich in Szene. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter.

Die Hängeleuchte besteht aus einer Spirale mit 81cm Breite x 46cm Tiefe, und 150cm Abhängung. Die Farbgestaltung in Chrom lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben.

Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 37 Watt, 4500 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 81 cm, Tiefe: 46 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4500 Lumen = 4500 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, dimmer, LED, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendel, Runde, moderne, Design, fürs, für, Esstischlampen, Esstisch, Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentheke, Kochinsel, Arbeitsplatte, Küche, Couchtisch, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, dimmbar, hängend, Deckenbeleuchtung, Designerlampen, ausgefallene, modern, ausgefallen, außergewöhnlich, groß, rund, Ringleuchten, Ringlampen, Spirale, über, Esszimmertisch, Chrom, indirekte, Beleuchtung, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,63*
€ 169,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,02*
€ 169,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,35*
€ 161,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,60*
€ 150,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,41*
€ 132,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
325110131
ab € 86,80*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60404
ab € 216,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.