Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Büro Stehleuchte
>
Artikel
Deckenfluter GERRY mit Flex Leselampe, Silber & Glas weiß, H: 180cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R40063107
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R40063107
EAN/GTIN:
4017807431858
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Deckenfluter GERRY mit Flex Leselampe, Silber & Glas weiß, H: 180cm
Der klassische Deckenfluter GERRY aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch sein schlichtes Design und passt in moderne und auch klassische Wohnstile.
Die 180cm große Stehleuchte ist aus Metall in Silber matt gefertigt und wird durch zwei weiße Glasschirme ergänzt.
Die praktische Leselampe lässt sich getrennt vom Hauptlicht schalten und ist mit einem Flexarm ausgestattet was eine gezielte Lichtausrichtung erlaubt.
Der Deckenfluter spendet blendfreies Licht und passt perfekt in Leseecken oder neben das Sofa.
* (Fluter) Geeignet für 2x E27 Leuchtmittel bis max. 18 Watt (nicht enthalten)
* (Leselicht) Geeignet für 1x E14 Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7 cm – Durchmesser: 34 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 18 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - nicht enthalten (1 x E14 / 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,6 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Deckenfluter
Weitere Suchbegriffe:
Deckenfluter
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Leselampe
,
Leseleuchte
,
Steckdosenleuchte
,
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
stehlampe 180 cm
,
stehleuchten
,
stehlampen
,
standleuchten
,
standlampen
,
deckenfluter
,
mit
,
leselampe
,
leseleuchte
,
lesearm
,
leselicht
,
zum
,
lesen
,
leseecke
,
flexarm
,
lampenschirm
,
glasschirm
,
wohnzimmerlampen
,
wohnzimmerleuchten
,
schlafzimmerlampen
,
schlafzimmerleuchten
,
für
,
neben
,
sofa
,
couch
,
designklassiker
,
klassischer
,
große
,
schalter
,
silber
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 48,54*
€ 64,42*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 78,91*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 87,28*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,91*
€ 94,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,92*
€ 125,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimmbarer LED Deckenfluter RENNES mit flex Leselicht Metall in Silber matt
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,75*
Ähnlich
Standleuchte, 1 x E27/100W und, 1 x E14/40W
k.A.
511764
ab € 30,15*
Ähnlich
Standleuchte, RUSTICA, 1 x E27/100W und, 1 x E14/40W
TRIO Leuchten
511895
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen