| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40172LM087 Herst.-Nr.: R40172LM087 EAN/GTIN: 4260647056358 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte Lichtsäule aus Stoff rund Zylinder 123cm Ø35cm in Grau Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante, runde LED Stehlampe! Die Leuchte aus Stoff ergänzt Wohn-, Schlaf- oder Eingangsbereiche um zarte Lichtblicke. Die moderne Lichtsäule überzeugt durch ein schlichtes Design, welches sich wunderbar verschiedenen Anwendungsbereichen anpasst. Die Standleuchte ist mit einem Fussschalter ausgestattet und hat eine Höhe von 123cm. Dank des grauen Stoffschirms mit einem Durchmesser von 35cm lässt sich die Stehleuchte mit verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und macht somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. So exklusiv wie das Design der Standlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als dekorativer Eyecatcher in Geschäftsräumen z.B. im Foyer. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 2 x E27 LED mit 4 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau | Abmessungen: | Höhe: 123 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 320 Lumen = 640 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, LED, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Lichtsäule, Stofflampen, Design, modern, ausgefallene, Zylinder, Zylinderform, rund, runde, kleine, grau, für, aus, mit, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Säule, Röhre, Stoff, Stoffschirm, coole |
| | |
| |