Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm
Artikel-Nr.:
     1609-R41041080
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R41041080
EAN/GTIN:
     4017807539233
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 154cm

Die klaren Linien und das reduzierte Design der Stehleuchte ADAM aus dem Hause Reality Leuchten bringen ein ruhiges und harmonisches Umfeld in Ihr Zuhause.

Als Leselicht neben einem Sessel oder als Akzentlicht im Wohnbereich tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Akzente. Durch den Schalter am Leuchtenkopf ist ein bequemes Ein- und Ausschalten gewährleistet. Die Farbkombination der Leuchte in Schwarz und Gold zaubert einen Hauch von Anmut in Ihren Wohnbereich.

Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind: all diesen Ansprüchen wird die 154cm hohe Standleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold glänzend
Abmessungen:
Höhe: 154 cm, Tiefe: 35 cm, Durchmesser: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,882 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, Stehleuchten, Stehlampen, Leselampen, Leseecke, Metall, Schwarz, Gold, Schirm, Lampenschirm, Flur, Designklassiker, Industriedesign, industrial, Style, stehende, ausgefallene, mit, aus, für, Designer, große, kleine, runde, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, einflammig, schmaler, Fuß, vintage, retro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,29*
€ 74,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
412400108
ab € 38,54*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46331079
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.