| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R46331079 Herst.-Nr.: R46331079 EAN/GTIN: 4017807502992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehleuchte TOMMY mit Flexarm & Stoffschirm Schwarz/Gold, Höhe 130cm Minimalistisch und flexibel lässt die Stehleuchte TOMMY Licht ins Dunkel! Die 130cm hohe Stehleuchte schafft Akzente und steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich kreieren die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. In Schwarz matt / Gold, rundet die Stehleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab. Die Designer Leuchte ist aus Metall hergestellt, und wird bequem am Leuchten Corpus geschaltet. Mit dem flexiblen Schwanenhals lassen sich zudem gezielt einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassisch designten Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie haben einen Wohnraum oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Stehleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Tiefe: 37 cm, Durchmesser: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro standlampe, Stehleuchten, Stehlampen, Leselampen, Leseecke, Metall, Textil, Stoffschirm, Stofflampenschirm, Flur, Industriedesign, industrial, Style, stehende, ausgefallene, mit, aus, für, Designer, flexibel, Flexgelenk, Schwanenhals, runde, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, 1, einflammig, Schmaler, Fuß, Schwarz, Gold, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |