| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R417LM532 Herst.-Nr.: R417LM532 EAN/GTIN: 4262442792950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große LED Bogenleuchte 5-flammig mit Stoffschirmen Schwarz/Weiß, Höhe 200cm Große 5-flammige LED Bogenleuchte mit Stoffschirmen Diese 200cm große Bogenlampe überzeugt mit praktischer Funktionalität und zeitlosem Design. Die Stoff Lampenschirme in Schwarz und Weiß setzen Akzente und fügen sich doch nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Wohnzimmer. Ihr ausgefallener und dennoch eleganter Look macht diese Stehleuchte zu einem zeitlosen Einrichtungselement. Die Stehleuchte kann wahlweise über den Fußschalter oder den Kippschalter am Korpus bequem An- und Aus geschaltet werden. Ob als stylische Stehlampe im Wohnzimmer neben dem Sofa oder als moderne Schlafzimmerlampe neben dem Bett - diese Leuchte sorgt überall für zuverlässiges Licht. Die Leuchte wird mit fünf stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LEDs über den Fußschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *inklusive 5x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß, in 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 200 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 80 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 150 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 6,775 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bogenlampe-n, Bogenleuchte-n, bogenförmig, Leselampe-n, LED, dimmbar, mit, hinter, Stoff-schirme, 5, flammig, mehrflammig-e, Wohnzimmer-lampen, Ecke, Sofa, Flur-Beleuchtung, stehende, Schwarz, Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |