| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R46155032 Herst.-Nr.: R46155032 EAN/GTIN: 4017807489385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm Ein raffinierter Hingucker – Stehleuchte DITO im ausgefallenen Five-Fingers Design! Stehleuchten sind ideal als unterstützende Lichtquelle und als zusätzliches Dekoelement. In der Leseecke leicht seitlich, hinter dem Sessel oder dem Sofa platziert, spendet die Leuchte ein angenehmes Licht zum Entspannen und Verweilen. Durch die zusätzlich schwenkbaren Schirme ist Ihre Leseecke mit einer guten und flexiblen Beleuchtung ausgestattet, wodurch Ihrer Auszeit nichts mehr im Wege steht. Das besondere Design, in Kombination mit der schlichten Farbgebung in Schwarz matt, ergibt eine originelle und moderne Leuchte. Trotz Ihrer Höhe von 210cm und einer Ausladung von ca. 70cm ist diese fünf armige Bogenleuchte eine elegante Erscheinung, und lässt sich perfekt im Flur oder Schlafzimmer platzieren. Die Stehleuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 10 Watt geeignet (nicht enthalten). Über den Ein-/Aus Schalter am Leuchtenkorpus können Sie die Lampe bequem bedienen. So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als außergewöhnliche Stehlampe in modernen Geschäftsräumen. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standlampe spielend gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 210 cm, Tiefe: 70 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 30 cm | Kabellänge: | 2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro standlampe, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, mehrflammig, 5, fünf, flammig, Armen, geschwungene, große, Wohnzimmer, Flur, Jugendzimmer, Büro, mit, mehreren, Designer, coole, ausgefallen, außergewöhnliche, aussergewöhnliche, schöne, besonders, elegante, puristisch, industrial, Industriedesign, vintage, Schwarz, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 91,37* | € 116,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 123,86* | € 156,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 141,39* | € 176,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|