Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 5x10W HV DITO E14 direkt sw m.Schalt R46155032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Stehleuchte DITO mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Artikel-Nr.:
     262-B729A54
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R46155032
EAN/GTIN:
     4017807489385
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 5x10W HV DITO E14 direkt sw m.Schalt R46155032
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
5
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
300 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
2100 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
300 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,77*
€ 116,09*
€ 4,95*
ab € 125,13*
€ 157,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,98*
€ 176,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 80,26*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42415106
ab € 95,66*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40014
ab € 173,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R46330579
ab € 97,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.