| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R46330501 Herst.-Nr.: R46330501 EAN/GTIN: 4017807395143 |
| |
|
| | |
| Stehleuchte TOMMY 5 flammig Metall Silber Stoffschirm in Weiß, Höhe 200cm Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Stehleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die Standleuchte TOMMY steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich zaubern die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. Die fünfflammige Leuchte hat eine Höhe von 200cm und lässt dunkle Ecken in neuem Glanz erstrahlen. Sie dient ideal als unterstützende Lichtquelle und findet in fast allen Wohnräumen einen Platz. Die schwenkbaren Köpfe lassen sich zudem gezielt ausrichten, um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen. Die Designer Leuchte ist aus Metall in Silber matt hergestellt und wird durch fünf weiße Stoffschirme ergänzt. Die Kombination schafft stilvolle Lichtakzente und verleiht Wohnräumen einen außergewöhnlichen Wohlfühleffekt. Die aussergewöhnliche Designerlampe mit bequemen Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte aus Metall mit Stoffschirm in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Stehleuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 200 cm, Tiefe: 71,5 cm, Durchmesser: 30 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Leselampen, Leselicht, Licht, mit, aus, Metall, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Loft, Flur, Runde, modern, weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,39* | € 123,11* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,48* | € 169,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,61* | € 188,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|