| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50631LM035 Herst.-Nr.: R50631LM035 EAN/GTIN: 4260768175006 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Keramik in Holzoptik mit Stoffschirm Beige, Höhe 35cm Klein aber fein. Die Tischleuchte überzeugt mit ihrem stilvollen Design! Für die elegante Tischleuchte ist schnell der richtige Platz gefunden, ob auf dem Sideboard, im Flur oder im Schlafbereich als Akzentlicht, die moderne Leuchte ist in jedem Wohnbereich ein wahrer Blickfang. Ein Keramikfuß in Holzoptik sorgt für die nötige Standhaftigkeit und ein modernes Ambiente. Der runde Lampenschirm aus beigem Stoff setzt den Kontrast zu dem Keramik Körper mit dezenter Struktur. Die Tischbeleuchtung ist 35cm hoch und der Schirm hat einen Durchmesser von 24cm. Sie ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sich diese Tischleuchte einfach bedienen lässt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist dieser Tischleuchter garantiert immer eine gute Wahl. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Beige, Holz | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 16,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 24 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, ausgefallene, moderne, coole, außergewöhnliche, Fensterbank, Stoff-Lampenschirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Keramik-Fuß, Holz-Optik |
| | |
| |