| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50961LM844 Herst.-Nr.: R50961LM844 EAN/GTIN: 4260688152538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rustikale Keramik LED Tischleuchte braun Stoffschirm in beige, Ø 18cm Höhe 25cm Naturmaterialien sind absolut im Trend! Sie sorgen in Ihrem Zuhause für eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Durch die Materialien Keramik und Stoff verleiht die LED Tischleuchte Ihrem Wohnraum ein natürliches und einladendes Ambiente. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Tischleuchte sorgt für die richtige Lichtstimmung und setzt gleichzeitig dekorative Akzente. Die Leuchte ist 25cm hoch, und mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Durch die schlichte Farbgebung in Beige und Braun, harmoniert die Tischleuchte ideal mit sanften Farben und natürlichen Einrichtungskonzepten. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die außergewöhnliche Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Inklusive 1 E14 LED mit 5 Watt und 400 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Braun matt - Beige | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 18 cm | Kabellänge: | 1,2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,62 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, ausgefallene, moderne, coole, außergewöhnliche, Fensterbank, Stoff-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Keramik-Fuß, Keramik-Sockel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |