Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50631LM089
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50631LM089
EAN/GTIN:
     4260618148341
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Keramik mit Stoffschirm Weiß innen Silber, Höhe 35cm

Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Keramik LED Tischleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum!

Um den Look der 35cm hohen LED Tischlampe mit Silberfarbigem Keramik Sockel optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der runde Stofflampenschirm mit einem Durchmesser von 24cm eine besondere Aufmerksamkeit. Die kleine Tischleuchte knüpft an den anhaltenden Silber-Trend an, in dem das Äußere des Schirms in weiß gehalten, und das Innere silberfarbig gestaltet ist. Das Silber im Inneren dieser zeitlosen Stehleuchte reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Wohnraum Beleuchtung.

Die moderne Designerlampe mit bequemen Schnurzwischenschalter leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste.
Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.

Auch zu finden unter: Nachttischlampen, moderne Tischlampen, moderne Tischleuchten, Designerlampen, Designer Stehlampen, Bürolampen, weiße Leuchten, E27, Wohnzimmerlampen, Wohnraumlampen, Bodenlampe, Esszimmerleuchten, Wohnzimmmerleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Silber glänzend - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 16,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 24 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischleuchten, mit, aus, Keramik, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Runde, modern, Silber, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
6000.474
ab € 16,00*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50351035
ab € 11,15*
Ähnlich
meineWunschleuchte
595400LM179
ab € 18,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
501100S101
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.