Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50821012 Herst.-Nr.: R50821012 EAN/GTIN: 4017807477894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte SOPHIA mit Keramikfuß & Samtschirm Blau - Gold, Höhe 26cm Tischleuchten im Retro-Style liegen absolut im Trend! Garantiert ein Blickfang - die Tischleuchte SOPHIA erscheint im modernen und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Tischleuchte setzt dekorative Akzente. Gleichzeitig wird über den Samt Lampenschirm mit einem Durchmesser von 16cm ein warmes und sanftes Licht abgegeben, das für eine angenehme Lichtstimmung sorgt. Die 26cm hohe Leuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausschaltbar ist. Die Kombination, aus Keramik Fuß in Gold und dem Stoffschirm in Blau, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Retro Tischlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Nachttischlampe für Ihr Schlafzimmer suchen, ist diese Schlafzimmerleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, die angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte und mit einer E14 Fassung ausgestattet & für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Samt | Farbe: | Blau, Gold | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 16 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,565 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, Beleuchtung, Designklassiker, ausgefallene, moderne, Fensterbank, Fenster, mit, für, die, aus, kleine, ganzjährig, Retro, Style, Stil, Fensterbeleuchtung, Keramik, Samt, Schirm, Lampenschirm, blau, gold, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,44* | € 15,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,22* | € 17,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,86* | € 22,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,10* | € 28,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|