| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50821LM012 Herst.-Nr.: R50821LM012 EAN/GTIN: 4260768170209 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Blau/Gold Keramikfuß Samtschirm - Ø16cm, H.26cm LED Tischleuchten im Retro-Style liegen absolut im Trend! Garantiert ein Blickfang - die kleine Tischleuchte erscheint im modernen und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Tischleuchte setzt dekorative Akzente. Gleichzeitig wird über den Samt Lampenschirm mit einem Durchmesser von 16cm ein warmes und sanftes Licht abgegeben, das für eine angenehme Lichtstimmung sorgt. Die 26cm hohe Leuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausschaltbar ist. Die Kombination, aus Keramik Fuß in Gold und dem Stoffschirm in Blau, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, die angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 6 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schnurschalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Samt | Farbe: | Blau, Gold | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 16 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,565 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nach-Tischleuchte, Nach-Tischlampe, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Flur-Lampe, Deko-leuchten, innen, Stimmungslicht, Samt-Lampenschirm, Retro, look, Style, coole, Vintage, Landhaus-Stil, klein-e, mit, aus, für, blau, Gold, Fensterbank |
| | |
| |