| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50871032 Herst.-Nr.: R50871032 EAN/GTIN: 4017807558821 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte GLITTER mit RGB Farbwechsel, Schwarz 34cm hoch Etwas Glitzer schadet nie! Die LED Wassersäule setzt durch den verbauten RGB Farbwechsler farbenfrohe Lichtakzente in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Jugendzimmer. Sobald die Säule eingeschaltet ist, bewegen sich die vielen Glitzerpartikel in der klaren Flüssigkeit, wodurch ein interessantes Lichtspiel entsteht und zum wahren Hingucker in Ihrem Zuhause wird. Im ausgeschalteten Zustand nimmt die Wassersäule eine schlichte Optik an und lässt sich dank schwarz mattem Leuchtenfuß und der klaren Säule vielseitig kombinieren. Ob im Kinderzimmer, Partykeller, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Fensterlampe: im Dunklen entfaltet die Farbwechsel Lampe mit einer Höhe von 34cm und einem Durchmesser von 7cm ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgestattet mit einer fest verbautem SMD LED mit 0,9 Watt zeigt die Dekolampe ihr ganzes Können. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Transparent - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Durchmesser: 7 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 0 Lumen = 0 Lumen | Lichtfarbe: | multicolor ( | Licht Feature: | Color Farbwechsel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,655 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtsäulen, Säule, Zylinderform, Farbwechsel, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Kinderzimmer, Flur, Diele, innen, Designer, für, aus, mit, kleine, runde, schmaler, schlanker, schöne, coole, minimalistische, stehende, 1, ein, flammig, einflammig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,59* | € 29,21* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,63* | € 47,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,05* | € 65,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|