| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50351LM026 Herst.-Nr.: R50351LM026 EAN/GTIN: 4260688152422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Keramik Braun runder Stofflampenschirm Weiß Ø14cm Ob im klassisch-eleganten Ambiente oder perfekt platziert im modernen Wohnraum, die bauchige Tischleuchte vervollständigt den Wohnbereich als hübsches Akzentlicht. Mit ihrer klar definierten Farbgebung bringt sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Die Tischlampe besticht durch ihren interessanten Mix aus modernen und klassischen Elementen und ist dadurch ein zeitloses Leuchtobjekt, welches neugierige Blicke auf sich zieht. Ein brauner Keramikfuß in abgerundeter Form sorgt für die nötige Standhaftigkeit und den modernen Charme. Der runde Lampenschirm aus weißem Stoff setzt den Kontrast zu dem Keramik Körper mit dezenter Struktur. Die Tischbeleuchtung ist 23cm hoch und der Schirm hat einen Durchmesser von 14cm. Sie ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sich diese Tischleuchte einfach bedienen lässt. Die Leuchte eignet sich für Leuchtmittel mit E14-Fassung, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist dieser Tischleuchter garantiert immer eine gute Wahl. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Creme matt - Braun matt | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 14 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,47 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, ausgefallene, moderne, coole, außergewöhnliche, Fensterbank, Stoff-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Keramik-Fuß, weißer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |