| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50972026 Herst.-Nr.: R50972026 EAN/GTIN: 4017807504798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte STRAW Rattanfuß & Drahtgeflecht Lampenschirm Braun, 40cm Natürliche Materialien werden immer beliebter und bringen Gemütlichkeit mit ins Zuhause! Im Rattangeflecht setzt die Tischleuchte STRAW warme Akzente und schafft durch den sanften Lichtaustritt eine stimmungsvolle Umgebung. Der Natur-Look in hellem Braun, passt zu vielen modernen Einrichtungsstilen und sorgt für viel Charme. Die moderne Rattanleuchte mit Drahtgeflecht Schirm sollte prominent im Interior platziert werden, da sie ein- und ausgeschaltet ein Highlight darstellt. Die Leuchte ist 40cm hoch und mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die außergewöhnliche Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Gitterlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt & 10 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Durchmesser: 24 cm | Kabellänge: | 1,6 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 40 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - nicht enthalten (1 x E27 / 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,705 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe trio, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, skandi, skandinavisch, Landhaus, Stil, Design, große, besondere, mit, für, fürs, aus, Schirm, Rattan, Rattanfuß, Draht, Drahtgeflecht, Drahtschirm, Lampenschirm, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Mädchenzimmer, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,40* | € 42,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 33,54* | € 46,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 40,17* | € 54,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 61,63* | € 80,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|