| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R51061LM032 Herst.-Nr.: R51061LM032 EAN/GTIN: 4262382964110 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Metall & Stoffschirm Schwarz USB-Ladestationen Höhe 35cm Diese Tischleuchte kann mehr als man vermutet. Neben einem zeitlosen, minimalistischen Design verfügt die Leuchte über einen USB-A und USB-C Anschluss mit Ladefunktion. Hier lassen sich unter anderem Smartphones mit einem passenden Kabel (nicht im Lieferumfang) unkompliziert aufladen. Die Tischlampe kann über einen Zugschalter schnell an- und ausgeschaltet werden. Das elegante Design mit Metallfuß Schwarz matt und schmalem Stoffschirm in Schwarz (10 x 10cm) verleiht Ihrem Wohnraum Coolness und Leichtigkeit Die 35cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Inklusive eines E27 LED Leuchtmittels mit 8,5 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Zugschalter angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion, mit induktiver Ladefunktion | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20,5 cm – Breite: 10 cm – Tiefe: 10 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,445 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, tisch-lampe, tisch-leuchte, Design-leuchten, metall, schwarz, eckig, mit, Lampenschirm, stoff-schirm, Nachttisch-lampe, nachtischlampe, Fensterbank, sideboard, modern, klassisch, dimmbar, rund, switch, dimmer, schalter, zugschalter, zugschnur, usb, ladestation |
| | |
| |