Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51131036
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51131036
EAN/GTIN:
     4017807539349
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte RIKE mit Rattan Geflecht & Stoffschirm in Weiß, Höhe 38cm

Diese Tischlampe lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen.

Im trendigen Rattangeflecht setzt die 38cm hohe Tischleuchte warme Akzente und bringt mithilfe der Kombination aus natürlichen Materialien und Stoff Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Der Leuchtenfuß aus trendigem Rattan bringt Gemütlichkeit sowie Leichtigkeit und setzt besondere Licht- und Dekoakzente in Ihrem Wohnbereich.

Die moderne Mischung aus naturbelassenem Rattan und dem weißem Stoffschirm mit 25cm Durchmesser macht die Leuchte zum Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein. Über einen Schnurschalter kann die Leuchte bequem auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode ein- und ausgeschaltet werden.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Tischlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als coole Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet, dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Rattan
Farbe:
Weiß - Natur
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Durchmesser: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 25 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Schirm, Lampenschirm, weiß, Rattan, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall, boho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R51141036
ab € 26,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50972LM026
ab € 36,00*
Ähnlich
Reality Leuchten
R51261036
ab € 20,98*
Ähnlich
Globo
15679T
ab € 32,01*
Ähnlich
Reality Leuchten
R51291036
ab € 29,49*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50496
ab € 24,00*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50345
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.