| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R55060101 Herst.-Nr.: R55060101 EAN/GTIN: 4017807430578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku LED Tischleuchte BERMUDA mit RGB & Bluetooth Lautsprecher, H: 21cm Außer einer angenehmen Beleuchtung und einem dekorativen Design können Leuchten nichts anderes bieten? Die LED Tischlampe BERMUDA, aus dem Hause Reality Leuchten, ist alles andere als eine gewöhnliche Leuchte! Mit dem praktischen Tragegriff können Sie die Dekolampe flexibel überall hinstellen und mitnehmen wo Sie möchten. Denn die Outdoor LED Leuchte dient bei romantischen Sommernächten als perfekter Begleiter. Für die perfekte Stimmungsbeleuchtung ist ein RGB Farbwechsler verbaut, und je nach Ihrer Stimmung wählen Sie Weiß, Blau, Grün oder Lila, und können die kleine Tischleuchte bei Bedarf dimmen. Die Mini LED Leuchte mit BLUETOOTH Lautsprecher unterstützt iPod, iPhone, MP3, MP4, PC und andere Audio-Geräte. Dadurch können Sie jederzeit Ihre Lieblingssongs hören und mit Ihren Gästen teilen. Alle diese Funktionen wie Lautstärke; Farbwechsel lassen sich per mitgelieferter Fernbedienung komfortabel einstellen. Über den USB Anschluss laden Sie Ihre runde 21cm hohe Tischleuchte bequem am PC oder mit einer Powerbank auf. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Leuchte entspricht der Schutzklasse IP44 und ist daher auch für den Einsatz im Freien geeignet. Ob im Bad, Wohnzimmer oder im Garten: diese Lampe ist perfekt für jeden Moment und jeden Ort. Bitte den Ladevorgang in geschlossenen Räumen vornehmen, da das Gerät in der Phase IP20 entspricht. * Inklusive 1x SMD 1Watt LED fest verbaut mit 35 Lumen und 3000 Kelvin * Inklusive 1 austauschbarem AA Alkaline Akku Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, mit Bluetooth | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Grün, Lila, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 35 Lumen = 35 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,4 kg | Produktart: | LED Tischleuchte mit Fernbedienung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, laternenleuchten, arbeitsplatzlampen led, LED, bodenleuchten, bodenlampen, außentischleuchten, Tischlampen, Dekoleuchten, Dekolampen, Dimmbare, Bluetooth, Lautsprecher, Farbwechsler, Fernbedienung, mit, weiß, rund, Design, tragbare, mobile, balkonlampen, balkonleuchten, Gartenleuchten, gartenlampen, gartenparty, Terrassenleuchten, terrassenlampen, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, outdoor, außen, partybeleuchtung, partylicht, stimmungslichter, für, draußen, akku, usb, anschluss, rgb, zum, aufladen, farbwechsel, ohne, Stromanschluss, kabellose, stromkabel, sektkühler, flaschenkühler, getränkeküher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |