Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52176177
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52176177
EAN/GTIN:
     4017807541274
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Akku Tischleuchte LENNON per USB aufladbar Grau, Höhe 21cm

Die kleine Tischleuchte LENNON aus dem Hause Reality Leuchten ist durch die Schutzklasse IP44 sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet.

Dank des Akkubetriebs kann die coole Pilzlampe flexibel ohne Stromanschluss überall mit hin mitgenommen werden und ist über das mitgelieferte USB Kabel ganz praktisch wiederaufladbar.
Bei einer Ladezeit von ca. 3,5 Stunden beträgt die Leuchtdauer ca. 6 Stunden.
Über die Touch Funktion an der Oberseite des Lampenschirms lässt sich die Tischlampe Ein-und Ausschalten und durch mehrfaches Antippen in 3 Stufen dimmen.

Der konische Fuß garantiert Standsicherheit und der pilzförmige Lampenschirm sorgt für eine absolut blendfreie Beleuchtung auf dem Gartentisch, beim Camping oder auch im Wohnzimmer und Schlafzimmer.

*1x SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
*Achtung: Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand aufladen!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, tischleuchten, tischlampen, tischbeleuchtung, outdoor, außen, für, draußen, Pilzlampen, pilzleuchten, pilzförmig, ohne, Stromkabel, kabellose, akku, aufladbare, zum, aufladen, per, USB, mobile, tragbare, gartentisch, gartenparty, wohnzimmer, schlafzimmer, jugendzimmer, die, fensterbank, campinglampen, campingleuchten, coole, schöne, graue, kleine, touch, funktion, dimmbare, dimmer, gastronomie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 24,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 33,07*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 36,34*
1
€ 5,95*
ab € 29,04*
€ 40,18*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.068.38
ab € 32,00*
Ähnlich
Smartwares
OOO-50002
ab € 19,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
ab € 26,09*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.