Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R52191187
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52191187
EAN/GTIN:
     4017807390902
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte BERRY flexibel, Kunststoff Titan, 33cm hoch

Die Tischleuchte BERRY zeichnet sich durch ein zeitlos-modernes Design aus!

Durch die schlichte Formführung und den flexiblen Hals zur gezielten Ausrichtung des Lichts kann die Tischleuchte individuell eingestellt werden. Damit eignet sich die Schreibtischlampe ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch-Beleuchtung. Die Tischleuchte hat eine Höhe von maximal 33cm und eine maximale Auslage von 25cm.
Das titanfarbige Design lässt eine Kombination mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten zu.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die LED Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt dabei mit einer Leistung von 3,2 Watt, 270 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß jederzeit für angenehme Lichtverhältnisse. Der integrierte AN- AUS Schalter am Sockel unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Tiefe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 4,5 cm – Durchmesser: 9,5 cm
Kabellänge:
1,7 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,755 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, Bürolampen, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, beweglich, flexibel, Flexarm, Flexgelenk, modern, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 16,91*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 25,29*
1
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 28,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
527290102
ab € 34,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
525410187
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.