Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52306149
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52306149
EAN/GTIN:
     4017807541014
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm

Die puristisch designte Tischleuchte ELLIOT ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet!

Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchte ganz leicht aufgeladen werden. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick.

Zusätzlich verfügt die 30cm hohe Tischleuchte mit 13,5cm Schirm Durchmesser über einen 4-fach Touch, der die Lichtintensität und damit das Ambiente ganz individuell gestaltbar macht.

Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form wird die grüne Tischleuchte zu einem unaufdringlichen Dekoelement, das besonders anpassungsfähig ist.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen, Badezimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1x SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grün
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Beleuchtung, Außenbeleuchtung, Tischbeleuchtung, Tischleuchten, Tischlampen, mit, USB, Anschluss, Schalter, für, Außen, Draußen, Outdoor, Garten, Gartenleuchte, Akku, aus, Kunststoff, ohne, Kabellose, Stromanschluss, Akkubetrieb, IP44, Ladefunktion, klein, grün, Dimmer, dimmbar, Touch, rund, schirm, pilzlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 35,83*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 42,89*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176149
ab € 19,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,59*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.