| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R52306177 Herst.-Nr.: R52306177 EAN/GTIN: 4017807541038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Outdoor ELLIOT Touch Dimmer, USB aufladbar, Grau Höhe 30cm Die puristisch designte Tischleuchte ELLIOT ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet! Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchte ganz leicht aufgeladen werden. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick. Zusätzlich verfügt die 30cm hohe Tischleuchte mit 13,5cm Schirm Durchmesser über einen 4-fach Touch, der die Lichtintensität und damit das Ambiente ganz individuell gestaltbar macht. Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form wird die graue Tischleuchte zu einem unaufdringlichen Dekoelement, das besonders anpassungsfähig ist. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen, Badezimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive 1x SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Grau | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Durchmesser: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Beleuchtung, Außenbeleuchtung, Tischbeleuchtung, Tischleuchten, Tischlampen, Bad, Badezimmer, Badleuchte, Badlampe, mit, USB, Anschluss, Schalter, für, Außen, Draußen, Outdoor, Garten, Gartenleuchte, Akku, aus, Kunststoff, ohne, Kabellose, Strom, Akkubetrieb, IP44, Ladefunktion, klein, grau, Dimmer, dimmbar, Touch, rund, schirm, pilzlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |