Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85315646
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R57080101
EAN/GTIN:
     4017807407556
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
435 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
500 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
1 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
70 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OOO-50002
ab € 19,15*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57010101
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.