Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R52431101 Herst.-Nr.: R52431101 EAN/GTIN: 4017807369489 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischleuchte BOA in Weiß mit Flex Gelenk & 4-fach Dimmer, 36cm Auf der Suche nach Bürolampen und Leselampen fällt diese elegante LED Schreibtischlampe aus dem Hause Reality Leuchten sofort ins Auge. Ihr angenehmes, schlankes Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Die Tischleuchte BOA zeichnet sich durch ein zeitlos modernes Design sowie ihre Flexibilität und Funktionalität aus. Durch die schlichte Formführung und den flexiblen Hals kann die Tischleuchte individuell eingestellt werden. Neben dem modernen Erscheinungsbild kann die Leuchte mittels integriertem Dimmer stufenweise in vier Helligkeitsstufen geschaltet werden. So eignet sich die elegante Tischleuchte ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch sowie als Nachttisch Beleuchtung. Die Tischleuchte hat eine Höhe von maximal 36cm und eine maximale Auslage von 25cm. Das weiße Design lässt sich zudem flexibel kombinieren und integrieren. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese edle LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 3,5 Watt, 350 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß erstrahlt, erweist sich die Arbeitsleuchte als exklusives Highlight unter den Schreibtischlampen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Tiefe: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Breite: 11 cm – Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,775 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, modern, flexibel, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, beweglich, weiß, dimmbar, Dimmer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 20,96* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,96* | € 28,10* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,71* | € 30,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,19* | € 37,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,16* | € 41,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|