| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R54011LM032 Herst.-Nr.: R54011LM032 EAN/GTIN: 4262382963236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte, Kugel Glasschirm Weiß Sockel Schwarz - Touch dimmbar, Ø12cm Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glas Kugel Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese kleine LED Tischleuchte mit Glaskugel. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Kugel Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der kugelförmige Schirm hat einen Durchmesser von 12cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Die Kombination der Glaskugel mit dem Sockel aus Metall in Schwarz matt verleiht der kleinen Tischlampe einen eleganten Charakter. TOUCH Funktion Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als praktische Touch Nachttischlampe im Schlafzimmer oder als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 6 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal, satiniert - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,445 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischleuchten, dimmbare, fürs, mit, runde, schwarz, für, weiße, Sensor, Flur, Kinderzimmer, Büro, Diele, modern, Berührungssensor, Berührungs, Tisch, Nachttisch, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Touch Dimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |