| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R54096632 Herst.-Nr.: R54096632 EAN/GTIN: 4017807601688 |
| |
|
| | |
| 6-er SET Akku LED Tischleuchten FERNANDEZ für Innen & Außen, Schwarz H: 38cm Modern. Mobil. Durchdacht. Das sind die Akku LED Tischleuchten FERNANDEZ aus dem Hause Reality Leuchten im praktischen 6-er SET. Die 38cm hohen Leuchten aus schwarzem Kunststoff sind über die mitgelieferte Ladestation (Station mit USB-C Kabel) ganz einfach aufladbar und kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt. Das Set bestehend aus 6 Leuchten und einer zentralen Ladestation, auf der alle Tischlampen ohne lästigen Kabelsalat gleichzeitig geladen werden können, ist für den Einsatz in der Gastronomie perfekt geeignet und sorgt für schöne Beleuchtung auf Tischen im Restaurant oder Biergarten. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP54 sind die kabellosen Leuchten Spritzwassergeschützt und eignen sich für Außenbereiche, können aber auch in jedem Innenbereich eingesetzt werden. Über den Touchsensor auf der Oberseite des Lampenschirms kann durch Antippen die Lichttemperatur von warmweiß (2700 Kelvin), neutralweiß (4000 Kelvin) bis tageslichtweiß (6000 Kelvin) stufenweise angewählt werden. Durch längeres Halten des Touchsensors sind die Tischlampen zudem stufenlos dimmbar und Sie können Ihr ganz individuelles Lichtszenario einstellen. Die Ladezeit des inkludierten Lithium-Ionen Akkus beträgt ca. 5 Stunden. Bei voller Aufladung beträgt die Leuchtdauer ca. 8 Stunden. Easy handling: Zum Aufladen werden die Leuchten einfach auf die Ladestation gestellt und können nach erfolgter Ladung einfach heruntergenommen werden. Das fest verbaute LED hat je Leuchte eine Leistung von 1,5 Watt und 130 Lumen und sorgt für schöne Beleuchtung In Innen- und Außenbereichen. Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Über Ladestation aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 12,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 130 Lumen = 130 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,89 kg | Wissenswertes: | Ladestation mit USB-C Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, tischlampen, tischleuchten, akku, zum, aufladen, aufladbare, outdoor, außen, draußen, garten, moderne, dimmbare, ohne, stromkabel, kabellose, schwarze, innen, camping, wohnzimmer, schlafzimmer, für, die, auf, fensterbank, sideboard, kommoden, tageslichtweiß, tageslichtlampe, USB, tragbare, mobile, beleuchtung, mit, außenleuchten, außenlampen, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, restaurant, gastronomie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 278,60* | € 339,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,21* | € 345,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 325,45* | € 391,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|