Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R54126131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R54126131
EAN/GTIN:
     4017807570571
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Akku LED Outdoor Tischleuchte SANCHEZ Weiß mit RGBW, Höhe 30cm

LED Tischlampe in Weiß mit RGBW Farbwechsler, Touch-Dimmer und USB-C-Anschluss

Flexibilität und Funktionalität wird bei der Tischleuchte SANCHEZ großgeschrieben. So bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit einer ausgefallenen Tischbeleuchtung!

Der Akku der Leuchte, welcher problemlos über den USB-C-Anschluss geladen werden kann, ermöglicht die flexible Platzierung ohne Kabel überall, wo eine behagliche Lichtstimmung benötigt wird.

Die Leuchte verfügt über einen RGBW Farbwechsler sowie einen integrierten Sensordimmer, der die Lichtintensität Ihren Bedürfnissen anpasst. Die stufenweise Einstellung der Lichtfarbe (Warmweiß-Neutralweiß-Kaltweiß) sorgt für eine individuelle Lichtatmosphäre in Ihrem In- oder Outdoorbereich.

Dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Das schlichte Design in Weiß matt setzt dekorative Akzente mit Wohlfühlcharakter auf dem Gartentisch oder beim Picknick.

Inklusive zwei wiederaufladbarem LI-ION Akku´s - 3,7V, 1800mAh - 1x LED - fest verbaut mit 2,1 Watt und 450 Lumen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 10 cm
Kabellänge:
1 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 5000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Leuchten, Lampen, Außenleuchten, Außenlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, Dekoleuchten, Bodenlaterne, Terrassenlampen, Gartenleuchten, Beleuchtung, Außenbereich, Garten, Terrasse, Dachterrasse, Balkon, Wintergarten, außen, aussen, draußen, Outdoor, Stecker, Stromanschluss, kabellose, Akku, USB, Anschluß, Dimmer, dimmbar, RGBW, Farbwechsel, Lichtfarbe, einstellbar, große, kleine, für, den, mit, ohne, zum, Designer, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R57080101
ab € 20,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54096131
ab € 29,59*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
LED-JAMMIN-L-BCO
ab € 61,46*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54086131
ab € 27,23*
Ähnlich
FHL easy
850142
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.