Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 2W MINEROS gr 1LED m.Schalt m.LM 220-240V R55256111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø26cm Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     262-D076G93
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R55256111
EAN/GTIN:
     4017807492064
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
LED-Wohnraumleuchte 2W MINEROS gr 1LED m.Schalt m.LM 220-240V R55256111
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
260 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
2 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, candlelight led, arbeitsplatzleuchte ip44, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 34,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,39*
€ 63,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.