| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R55326101 Herst.-Nr.: R55326101 EAN/GTIN: 4017807492101 |
| |
|
| | |
| Solar Außenleuchte MELO Kugelleuchte Garten - Dekokugel Ø 20 cm Einladend und wirkungsvoll – Außenleuchten setzen stimmungsvolle Lichtakzente rund ums Haus. Solarleuchten nutzen ausschließlich die Kraft der Sonne, um Licht zu erzeugen. Dabei sind sie extrem umweltfreundlich, sparsam und gleichermaßen praktisch, da sie weder Steckdosen noch einen Anschluss ans Stromnetz benötigen. In Kombination mit moderner LED-Technik bieten Solarleuchten ideales Licht für Haus und Garten. Platzieren Sie die Kugelleuchte einfach da, wo Licht benötigt wird. Die runde Solarleuchte sorgt durch den integrierten RGBW-Farbwechsler für ein stimmungsvolles Ambiente und einladende Lichtakzente rund ums Haus. Die Steuerung erfolgt über einen Schalter an der Leuchte und der beiliegenden Fernbedienung. Durch die Schutzart IP67 ist die Gartenkugel, mit einem Durchmesser von 20 cm, staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 6 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das neutrale Design in Weiß ermöglicht ein leichtes Integrieren der Außenleuchte in Ihren Garten oder auf der Terrasse und setzt zusätzlich moderne Akzente. Zaubern Sie mit der Kugelleuchte eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich oder bringen Sie Ihre Wege zum Strahlen um sicher zum Haus oder in die Garage zu kommen. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17,4 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 30 Lumen = 30 Lumen | Lichtfarbe: | 3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 500 mAh (3,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP67 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,49 kg | Produktart: | Garten Kugelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, Kugellampen, außen, Gartenkugel, Solar, Lichterkugel, Lichtkugel, Gartenlampen, Gartenleuchten, Bodenlampen, Dekokugeln, Party, Licht, Kugel, Erdspießleuchten, Beetleuchten, Wegebeleuchtung, Wegelampen, Gartenwegbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, LED, Farbwechsler, Farbwechsel, Solarkugeln, Solarlampen, für, Garten, Balkon, Terrasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,28* | € 23,35* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,82* | € 29,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,00* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|