Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55356132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R55356132
EAN/GTIN:
     4017807529449
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solar LED Tischleuchte ROCA Schwarz mit Lampenschirm in Rattanoptik, Höhe 32cm

Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten.

Ob bei einem gemütlichen Abend mit Freunden, oder in trauter Zweisamkeit, ein gemütliches Licht gehört einfach dazu!

Mit dieser trendigen Solar Tischleuchte im Boho Stil machen Sie Ihren Balkon und Ihre Terrasse zum behaglichen Wohnraum. Robust gearbeitet und mit stabilem Fuß eignet sich diese Leuchte für den Gebrauch im Außenbereich in Ihrem Garten, auf der Terrasse und Balkon.

Klar, eindeutig und voll im Trend: In zeitlosem Schwarz matt gehalten passt die 32cm hohe Solar Tischlampe zu modernem Garten Mobiliar ebenso gut wie zu klassisch urigem. Die angesagte Rattan-Optik und der leicht konische Schirm mit 19cm Durchmesser sorgen für ein angenehmes Umgebungslicht, das Ihrem Ambiente bei jeder Party draußen umschmeichelt.

Ganz ohne wilde Muster und grelle Farben, bleibt diese Leuchte ohne Kabel ihrer modernen Linie treu und kann sich auch im ausgeschalteten Zustand als Designobjekt sehen lassen, besonders schön in Kombination mit der passenden Stehleuchte.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Creme
Abmessungen:
Höhe: 32 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,12 Watt)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Outdoor, außenleuchten, Außenbeleuchtung, aussen, draußen, Akku, Gartenlampen, gartenleuchten, für, den, Balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, Camping, ohne, Stromkabel, Stromanschluss, Kabellos, Solarlicht, Solarlampen, mit, lampenschirm, rattanoptik, schwarz, natur, schöne, boho
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7109-202
ab € 17,62*
Ähnlich
Konstsmide
7109-752
ab € 17,50*
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 44,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55346132
ab € 34,71*
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.