Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-R57706110
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R57706110
EAN/GTIN:
     4017807601732
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Akku LED Tischleuchte SUAREZ kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 39cm

Die LED Akkuleuchte SUAREZ aus hochwertigem Metall erzeugt nicht nur angenehmes Licht, sondern präsentiert sich auch als echter Blickfang.

Die 39cm hohe Leuchte ist über die mitgelieferte Ladestation (Station mit USB Kabel) ganz einfach aufladbar und kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt. Ebenso ist es möglich die Tischlampe auf der Ladestation stehend zu benutzen.

Ein idealer Begleiter für lange Sommerabende auf der Terrasse! Ihr schlichtes Design in Rot setzt dekorative Akzente mit Wohlfühlcharakter.

Über den Touch-Dimmer an der Oberseite des Leuchtenkopfes lässt sich die Tischlampe an-& ausschalten, sowie die Lichtintensität in drei Stufen regulieren, so können Sie Ihr ganz individuelles Lichtszenario einstellen.

Easy handling: Zum Aufladen wird die Leuchte einfach auf die Ladestation gestellt und kann nach erfolgter Ladung einfach heruntergenommen werden. Die Ladezeit des inkludierten Lithium-Ionen Akkus beträgt ca. 4,5 Stunden. Bei voller Aufladung beträgt die Leuchtdauer ca. 6 Stunden.
Alternativ kann die Tischlampe per USB Kabel (nicht enthalten) an der Unterseite des Leuchtenkopfes aufgeladen werden, dieser ist dazu ganz leicht abzunehmen.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die kabellose Leuchte Spritzwassergeschützt und eignet sich für Außenbereiche, kann aber auch in jedem Innenbereich eingesetzt werden.

Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 1,5 Watt, 200 Lumen und sorgt mit 3000 Kelvin in warmweiß für schöne Beleuchtung auf dem Gartentisch, der Terrasse oder auch im Wohnzimmer und in Innenbereichen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Über Ladestation aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Rot
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,3 cm – Durchmesser: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,1 kg
Wissenswertes:
Ladestation mit USB C Kabel inkludiert
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Akku, USB, Tischlampen, Tischleuchten, Außenleuchten, Außenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, aufladen, aufladbare, dimmbare, Touch, Dimmer, Stromkabel, Stromanschluss, kabellose, moderne, tragbare, mobile, Outdoor, draußen, innen, Garten, Camping, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, ohne, mit, zum, für, die, auf, per, Rote
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,41*
€ 72,72*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 56,94*
€ 74,44*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7818-970
ab € 63,99*
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 24,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52306149
ab € 19,10*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57716110
ab € 40,91*
Ähnlich
Reality Leuchten
R54106110
ab € 24,10*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57020101
ab € 26,09*
Ähnlich
FHL easy
850147
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.