Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Außentischleuchte
>
Artikel
LED-Tischleuchte 1,5W SUAREZ 3000K 200lm rt 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 5V R57706110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C657I20
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
R57706110
EAN/GTIN:
4017807601732
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Tischleuchte 1,5W SUAREZ 3000K 200lm rt 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 5V R57706110
Weitere Informationen:
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Breite:
0 mm mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
130 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
1.5 - 1.5 W
Gehäusefarbe:
rot
Höhe/Tiefe:
390 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
1.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
5 - 5 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
Büroleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
EDV-Arbeitsplatzleuchte
,
Einzelplatzleuchte
,
Glasleuchte
,
Indirektleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Klemmleuchte
,
Leseleuchte
,
Lichtkopf
,
Lupenleuchte
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastleuchte
,
Schirmleuchte
,
Standleuchte
,
Uplighter
,
Wohnraumleuchte
,
Wohnraumtischleuchte
,
Wohnzimmerleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,61*
€ 72,94*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 57,14*
€ 74,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide Nice Tischleuchte 2,5 W LED Rostfarbe
Konstsmide
7818-970
ab € 64,13*
Ähnlich
Smartwares OSL-50012 Tischleuchte SMD-LED-Modul 0,1 W Schwarz, Weiß
Smartwares
OSL-50012
ab € 28,43*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte FUNGO kabellos für Innen & Außen, Rot - Höhe 30cm
Reality Leuchten
R57716110
ab € 39,03*
Ähnlich
Akku LED Tischleuchte RICARDO für Innen & Außen, Rot Höhe 30cm
Reality Leuchten
R54106110
ab € 23,93*
Ähnlich
LED Outdoor Akku Tischleuchte ELLIOT mit Touch Dimmer, Grün Höhe 30cm
Reality Leuchten
R52306149
ab € 25,28*
Ähnlich
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Reality Leuchten
R57020101
ab € 25,88*
Ähnlich
Outdoor Tischlampe PINTO Weiß Akku aufladbar per USB, Höhe 21cm
FHL easy
850147
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen