| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R57761115 Herst.-Nr.: R57761115 EAN/GTIN: 4017807601909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Akku Tischleuchte LORD mit Glas Lampenschirm Grün, Höhe 19cm Klein. Schick. Praktisch. Das ist die kleine Akku Tischleuchte LORD im angesagten Retro Look aus dem Hause Reality Leuchten. Licht to go in seiner schönsten Form garantiert die wiederaufladbare Tischlampe die mit einer Höhe von 19cm überall dort einen Platz findet, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der grüne Glas Lampenschirm in Rillenoptik ist mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 1,5 Watt und 100 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) bestückt und spendet warmes Licht, dass sich über die Sensortaste am Leuchtenfuß in 3 Stufen dimmen lässt. Über das mitgelieferte USB Ladekabel lässt sich die Leuchte ganz bequem aufladen und passt auf die Fensterbank im Wohnzimmer, auf Regale - und eignet sich auch als Nachttischlampe im Schlafzimmer. *Nur zum Gebrauch in Innenräumen geeignet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grün, Transparent - Messing matt | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 13 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 100 Lumen = 100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 6-8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 12 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,7 kg | Wissenswertes: | Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nachttischlampen, nachttischleuchten, kleine, schöne, coole, retro, look, style, glas, lampenschirm, akku, runde, ohne, stromkabel, stromanschluss, kabellose, dimmbare, für, die, fensterbank, kommoden, sideboard, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, jugendzimmer, grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |