Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Akku Tischleuchte MARIL Kristall Optik mit Touch Dimmer, per USB aufladbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SP1MARIL1
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
SP1MARIL1
EAN/GTIN:
4260768176003
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Akku Tischleuchte MARIL Kristall Optik mit Touch Dimmer, per USB aufladbar
Kleine Akku LED Tischleuchte MARIL aus dem Hause meineWunschleuchte in Kristall Optik.
Licht to go! Mit diese mobilen Akku Tischleuchte sind Sie unabhängig vom Stromnetz und platzieren Ihre Beleuchtung ohne störendes Kabel genau da, wo sie gebraucht wird.
Das stylishe Erscheinungsbild der 15 cm hohen Leuchte wird durch den Look in Kristall Optik dominiert und passt in moderne und auch klassische Einrichtungsstile.
Nach einer Ladezeit von ca. 3 Stunden beträgt die Leuchtdauer der Tischlampe ca. 6 Stunden. Über den zusätzlich im Schirm der Leuchte verbauten ein Touch Sensor können Sie die Leuchte Ihren individuellen Lichtbedürfnissen anpassen. So kann durch antippen die Lichtfarbe in 3 Stufen (3000K-4500K-6500K) geschaltet und durch festhalten die Leuchte stufenlos gedimmt werden.
Die ausgefallene Tischlampe ist ein schöner Blickfang und macht sich gut auf einer Kommode, der Fensterbank oder dem Nachttisch, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert.
So ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit perfekt als Wohnzimmerlampe, Schlafzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.
Die Tischlampe ist ausgestattet mit einer fest verbauten LED mit 0,4 Watt und wird über das im Lieferumfang enthaltene USB Ladekabel geladen.
Auch zu finden unter:
Nachttischlampen, Touchdimmer, Tischleuchten, Stromkabel, aufladbare, fürs, Wohnzimmerlampen, Zimmerlampen, Designer, kleine, Kristallampe, Kristallleuchte, Esszimmerleuchte
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Transparent - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,4 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,335 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
led schreibtischlampe 6000k
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Nacht-Tischlampe
,
Touch-dimmer
,
dimmbar
,
Berrührungsschalter
,
Tischleuchte-n
,
ohne
,
Strom-Kabel
,
Kabellos
,
Akku
,
USB
,
aufladbar-e
,
für-s
,
Fensterbank
,
Wohnzimmer-Lampe
,
Schlafzimmer
,
sideboard
,
kommode-n
,
Jugendzimmer
,
SchlafzimmerLED
,
klein-e
,
kristall-optik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,19*
€ 40,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED Tischlampe dimmbar, Laterne aus Holz & Korbgeflecht, 28,5cm klein
meineWunschleuchte
507LM38
ab € 33,65*
Sonstiges
LED Tischlampe dimmbar, Zylinder Holz & Korbgeflecht, 25cm klein
meineWunschleuchte
507LM37
ab € 29,57*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, 43cm groß
meineWunschleuchte
506LM58
ab € 52,97*
Sonstiges
LED Tischleuchte mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 43cm
meineWunschleuchte
54359LMT
ab € 35,04*
Sonstiges
Tischleuchte BRONZ mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, 43cm groß
Fischer & Honsel
50658
ab € 50,26*
Sonstiges
Tischleuchte BRONZ mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, Höhe 35cm
Fischer & Honsel
50657
ab € 34,44*
Sonstiges
Tischleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 33cm
TRIO Leuchten
519000144
ab € 30,10*
Sonstiges
Tischleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 43cm
Globo
54359T
ab € 31,96*
Sonstiges
Tischleuchte NATURE Zylinder Holz & Korbgeflecht, 25cm klein
Fischer & Honsel
50737
ab € 26,08*
Sonstiges
Tischleuchte NATURE, Laterne aus Holz & Korbgeflecht, 28,5cm klein
Fischer & Honsel
50738
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen